Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 54W ge G5 Stab Ø16mm 1449mm 67201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 54W ge G5 Stab Ø16mm 1449mm 67201
Artikel-Nr.:
     262-D407H43
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     67201
EAN/GTIN:
     4034451672017
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstofflampe 54W ge G5 Stab Ø16mm 1449mm 67201
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
360 ° °
Farbe:
gelb
Farbtemperatur:
0 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
58 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
54 W W
Lichtstrom:
0 lm lm
Länge:
1449 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Ringdurchmesser:
0 mm mm
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Sockel:
G5
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform gelb, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,26*
€ 16,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 16,43*
€ 3,90*
ab € 12,75*
€ 18,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.