Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Flschirm 60mm si C 64dB 328cbmh Ø120-150mm LED 2st AblUml DFL063W56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
DFL063W56, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     262-D409F17
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFL063W56
EAN/GTIN:
     4242005231904
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Dunstabzugshaube Flschirm 60mm si C 64dB 328cbmh Ø120-150mm LED 2st AblUml DFL063W56
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
93 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Bauart:
Flachschirm
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
60 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
41 kWh
Energieeffizienzklasse:
C
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschdämpfung:
ja
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
390 - 390 mm
Höhe der Haube:
290 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsregelung:
2 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
328 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
182 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
290 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 45,00*
ab € 133,44*
€ 161,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,60*
€ 210,27*
Frei Haus
ab € 186,40*
€ 223,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 190,15*
€ 227,58*
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 230,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.