Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Flschirm 900mm si A LED 63dB 412cbmh Ø120-150mm 4st AblUml DFL094A51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
DFL094A51, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     262-D409F20
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFL094A51
EAN/GTIN:
     4242005231935
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Dunstabzugshaube Flschirm 900mm si A LED 63dB 412cbmh Ø120-150mm 4st AblUml DFL094A51
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
76 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Bauart:
Flachschirm
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
900 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
22 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschdämpfung:
ja
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
203 - 290 mm
Höhe der Haube:
290 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.2 W
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
412 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
178 m³/h m³/h
Nachlaufeinstellung:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
290 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 349,58*
€ 412,38*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 356,08*
€ 417,73*
Frei Haus
ab € 374,20*
€ 437,70*
Frei Haus
ab € 381,00*
€ 446,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 386,18*
€ 450,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,06*
€ 485,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.