Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation Apple 30-p sw 315x226x78mm UP INWALL-10-SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dockingstation Alu schwarz eloxiert 30000003
Dockingstation Alu schwarz eloxiert 30000003
Artikel-Nr.:
     262-D409J47
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000003
EAN/GTIN:
     4010312323809
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
iPad Zubehör
docking station
Dockingstation Apple 30-p sw 315x226x78mm UP INWALL-10-SZ
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Apple 30-pin (bis 4. Generation)
Höhe:
226 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
78 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,84*
€ 262,50*
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 262,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,10*
€ 263,36*
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 268,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,86*
€ 270,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.