Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Lichtschranke DC SendEmpf 20m Klemme LS1033/283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe Lichtschranke 100cm LS 1033/283 1033/283
Grothe Lichtschranke 100cm LS 1033/283 1033/283
Artikel-Nr.:
     262-D411J10
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1033/283
EAN/GTIN:
     8021156029495
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
grothe lichtschranke
lichtschranke
Mehrstrahl-Lichtschranke DC SendEmpf 20m Klemme LS1033/283
Weitere Informationen:
Anzahl der Strahlen:
4
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Breite:
25 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
1030 mm mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Länge:
23 mm mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
50 mA mA
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m m
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C °C
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Weitere Suchbegriffe: mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Mehrstrahl-Lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,98*
€ 297,99*
Frei Haus
ab € 248,06*
€ 300,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,64*
€ 306,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,14*
€ 331,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,45*
€ 338,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.