| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D411J16 Herst.-Nr.: 1051/025 EAN/GTIN: 8021156063376 |
| |
|
| | |
| Fernbedienung 1f Funk ws KP1051/025 Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 116 mm | Max. Anzahl steuerbarer Geräte: | 1 | Signalübertragung: | Funk | Tiefe: | 20.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, Deckenventilator-Fernbedienung, Ersatz-Fernbedienung, Fernbedienung, Funkdimmer, Funkfernbedienung, Global-Fernbedienung, Infrarot-Fernbedienung, IR-Fernbedienung, Lernfähige Fernbedienung, Programmierbare Fernbedienung, Universal-Fernbedienung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 115,78* | € 144,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,27* | € 154,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,70* | € 154,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,42* | € 161,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,67* | € 161,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|