Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP anth 1RT MIKRA 2 LAN m.Kamera Mit Kamera 100x180x28mm VT1060/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz Etagen-Türstation MIKRA 2 VT 1060/22
Aufputz Etagen-Türstation MIKRA 2 VT 1060/22
Artikel-Nr.:
     262-D411J44
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74444
EAN/GTIN:
     4011459744441
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation AP anth 1RT MIKRA 2 LAN m.Kamera Mit Kamera 100x180x28mm VT1060/22
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Breite:
100 mm mm
Farbe:
anthrazit
Frontplatte Breite:
100 mm
Frontplatte Höhe:
180 mm
Höhe:
180 mm mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Material Front:
Zamak
Mit Infoschild:
ja
Mit Kamera:
ja
Montageart:
Aufputz
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
28 mm mm
Öffnungswinkel Kamera:
160 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, grothe gegensprechanlage, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 403,95*
€ 426,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 406,05*
€ 427,81*
Frei Haus
ab € 407,62*
€ 429,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,66*
€ 498,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,95*
€ 480,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.