Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm ni SHINE Alu Ø210x210mm 27510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D414E03
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     27510
EAN/GTIN:
     4003694275101
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Schirm ni SHINE Alu Ø210x210mm 27510
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
210 mm
Farbe:
Nickel
Höhe/Tiefe:
210 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,96*
€ 80,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,58*
€ 81,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,44*
€ 89,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.