Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm creme SHINE-LOFT Modular2 Stoff Ø600x170mm 30740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenschirm cremefarben Chintz 30740
Lampenschirm cremefarben Chintz 30740
Artikel-Nr.:
     262-D414E78
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30740
EAN/GTIN:
     4003694307406
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
lampenschirm creme
Schirm creme SHINE-LOFT Modular2 Stoff Ø600x170mm 30740
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
600 mm
Farbe:
Creme | beige
Höhe/Tiefe:
170 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lampenschirme farbe beige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,19*
€ 113,88*
€ 65,00*
ab € 90,07*
€ 115,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.