Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm gr SHINE-LOFT Modular2 Stoff Ø600x170mm 31700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenschirm grau 31700
Lampenschirm grau 31700
Artikel-Nr.:
     262-D414F24
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     31700
EAN/GTIN:
     4003694317009
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Schirm gr SHINE-LOFT Modular2 Stoff Ø600x170mm 31700
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
170 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,52*
€ 100,94*
€ 65,00*
ab € 79,29*
€ 101,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.