Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm creme SHINE-LOFT Modular2 Stoff Ø500x130mm 33050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm creme SHINE-LOFT Modular2 Stoff Ø500x130mm 33050
Artikel-Nr.:
     262-D414F74
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     33050
EAN/GTIN:
     4003694330503
Schirm creme SHINE-LOFT Modular2 Stoff Ø500x130mm 33050
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
500 mm
Farbe:
Creme | beige
Höhe/Tiefe:
130 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.