Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 50W M6 Licht HV-Track4 AGL nickel E27 sym IP20 54221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendel o.Glas 1-flg. Nickel matt 54221
Pendel o.Glas 1-flg. Nickel matt 54221
Artikel-Nr.:
     262-D414G73
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     54221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Pendelleuchte 50W M6 Licht HV-Track4 AGL nickel E27 sym IP20 54221
Weitere Informationen:
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2350 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Pendellänge:
0 - 0 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, 1-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 1-phasig, hängeleuchte e27, 1-phasen schienensystem-strahler, fischer & honsel pendelleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,33*
€ 69,88*
€ 5,46*
ab € 58,61*
€ 75,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,28*
€ 95,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer & Honsel
31390
ab € 33,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.