Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 8,4W m6 - medium 2700K 797lm 1LED elektr.Trafo nickel 754421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wohnraumleuchte 8,4W m6 - medium 2700K 797lm 1LED elektr.Trafo nickel 754421
Artikel-Nr.:
     262-D414G88
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     754421
EAN/GTIN:
     4003694544214
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
LED-Wohnraumleuchte 8,4W m6 - medium 2700K 797lm 1LED elektr.Trafo nickel 754421
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
797 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
8.4 - 8.4 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Höhe/Tiefe:
390 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
8.4 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Transformator, netztrafo, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Schreibtischleuchte, Standleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.