Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws Alu L625mm H43mm PBZ101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaurahmen ws Alu L625mm H43mm PBZ101
Artikel-Nr.:
     262-D415C41
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PBZ101
EAN/GTIN:
     4251835821018
Aufbaurahmen ws Alu L625mm H43mm PBZ101
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
625 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
43 mm
Länge:
625 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.