Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement mehrf Vardaflex Stein 480x220x20mm PCFGRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D415C64
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PCFGRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Dekorelement mehrf Vardaflex Stein 480x220x20mm PCFGRE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe/Tiefe:
20 mm
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
480 mm
Werkstoff:
Stein
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,61*
€ 537,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,87*
€ 481,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.