Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement mehrf Vardaflex Stein 480x220x20mm PCFLAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement mehrf Vardaflex Stein 480x220x20mm PCFLAB
Artikel-Nr.:
     262-D415C65
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PCFLAB
EAN/GTIN:
     4251835832847
Dekorelement mehrf Vardaflex Stein 480x220x20mm PCFLAB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe/Tiefe:
20 mm
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
480 mm
Werkstoff:
Stein
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,83*
€ 572,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,47*
€ 540,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.