Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement br CALINA Alu Ø100mm H4mm PEG058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement br CALINA Alu Ø100mm H4mm PEG058
Artikel-Nr.:
     262-D415D07
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PEG058
EAN/GTIN:
     4251835850582
Dekorelement br CALINA Alu Ø100mm H4mm PEG058
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
braun
Höhe:
4 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.