Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement go CALINA Alu Ø100mm H4mm PEG060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement go CALINA Alu Ø100mm H4mm PEG060
Artikel-Nr.:
     262-D415D09
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PEG060
EAN/GTIN:
     4251835850605
Dekorelement go CALINA Alu Ø100mm H4mm PEG060
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
Gold
Höhe:
4 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.