Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialraster sw CORU Kst Ø43mm PEG204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialraster sw CORU Kst Ø43mm PEG204
Artikel-Nr.:
     262-D415D38
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PEG204
EAN/GTIN:
     4251835852043
Radialraster sw CORU Kst Ø43mm PEG204
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Radialraster
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
43 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Raster gelocht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.