Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil alu Alu 5000x18,4x11,4mm PFD035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil alu Alu 5000x18,4x11,4mm PFD035
Artikel-Nr.:
     262-D415E12
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFD035
EAN/GTIN:
     4251835800358
Einbauprofil alu Alu 5000x18,4x11,4mm PFD035
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
18.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
11.4 mm
Länge:
5000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.