Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil Alu 2000x18,4x11,4mm PFD042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil Alu 2000x18,4x11,4mm PFD042
Artikel-Nr.:
     262-D415E14
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFD042
EAN/GTIN:
     4251835800426
Einbauprofil Alu 2000x18,4x11,4mm PFD042
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
18.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
11.4 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.