Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung ws Kst 2000x18,4x4,54mm PFD052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendung ws Kst 2000x18,4x4,54mm PFD052
Artikel-Nr.:
     262-D415E19
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFD052
EAN/GTIN:
     4251835800525
Abblendung ws Kst 2000x18,4x4,54mm PFD052
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
18.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
4.54 mm
Länge:
2000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.