Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr Kst L6mm PFE052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe gr Kst L6mm PFE052
Artikel-Nr.:
     262-D415E59
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFE052
EAN/GTIN:
     4251835810524
Endkappe gr Kst L6mm PFE052
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.