Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil alu Alu 2000x20,3x11mm PFE105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil alu Alu 2000x20,3x11mm PFE105
Artikel-Nr.:
     262-D415E63
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFE105
EAN/GTIN:
     4251835861052
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Einbauprofil alu Alu 2000x20,3x11mm PFE105
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
20.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
11 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.