Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklammer edst ST L26mm PFE110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageklammer edst ST L26mm PFE110
Artikel-Nr.:
     262-D415E64
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFE110
EAN/GTIN:
     4251835861106
Montageklammer edst ST L26mm PFE110
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montageklammer
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
0 mm
Länge:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.