Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu Kst L20mm H37mm PFE168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe alu Kst L20mm H37mm PFE168
Artikel-Nr.:
     262-D415E68
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFE168
EAN/GTIN:
     4251835861687
Endkappe alu Kst L20mm H37mm PFE168
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
37 mm
Länge:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.