Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung ws Kst 2000x20,3x25,5mm PFE181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendung ws Kst 2000x20,3x25,5mm PFE181
Artikel-Nr.:
     262-D415E72
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFE181
EAN/GTIN:
     4251835861816
Abblendung ws Kst 2000x20,3x25,5mm PFE181
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
20.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
25.5 mm
Länge:
2000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.