Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu Kst L20mm H27mm PFE198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe alu Kst L20mm H27mm PFE198
Artikel-Nr.:
     262-D415E76
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFE198
EAN/GTIN:
     4251835861984
Endkappe alu Kst L20mm H27mm PFE198
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
27 mm
Länge:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.