Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil sw Alu 2000x35x37,5mm PFE932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauprofil sw Alu 2000x35x37,5mm PFE932
Artikel-Nr.:
     262-D415F22
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFE932
EAN/GTIN:
     4251835869324
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile
u-profil
Anbauprofil sw Alu 2000x35x37,5mm PFE932
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.