Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement gr Kst 1300x50x50mm PFG018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement gr Kst 1300x50x50mm PFG018
Artikel-Nr.:
     262-D415F46
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFG018
EAN/GTIN:
     4251835870184
Dekorelement gr Kst 1300x50x50mm PFG018
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
1300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.