Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement gr Kst 2000x103x103mm PFG065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement gr Kst 2000x103x103mm PFG065
Artikel-Nr.:
     262-D415F51
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFG065
EAN/GTIN:
     4251835870658
Dekorelement gr Kst 2000x103x103mm PFG065
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
103 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
103 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.