Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil alu Alu 2000x65x15mm PFG335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil alu Alu 2000x65x15mm PFG335
Artikel-Nr.:
     262-D415F58
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFG335
EAN/GTIN:
     4251835803359
Einbauprofil alu Alu 2000x65x15mm PFG335
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.