Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug br Holz PFG998


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug br Holz PFG998
Artikel-Nr.:
     262-D415F70
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFG998
EAN/GTIN:
     4251835879989
Werkzeug br Holz PFG998
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Werkzeug
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
braun
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Holz
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.