Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil alu indir Alu 2000x133,2x49,4mm PFI225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil alu indir Alu 2000x133,2x49,4mm PFI225
Artikel-Nr.:
     262-D415F82
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFI225
EAN/GTIN:
     4251835862257
Einbauprofil alu indir Alu 2000x133,2x49,4mm PFI225
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
133.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
49.4 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.