Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu Kst LINKS L68mm li PFI258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe alu Kst LINKS L68mm li PFI258
Artikel-Nr.:
     262-D415F84
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFI258
EAN/GTIN:
     4251835892582
Endkappe alu Kst LINKS L68mm li PFI258
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Bestückung:
links
Breite:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.