Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil alu Alu 2000x8x7,8mm PFI415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil alu Alu 2000x8x7,8mm PFI415
Artikel-Nr.:
     262-D415F88
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFI415
EAN/GTIN:
     4251835864152
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Einbauprofil alu Alu 2000x8x7,8mm PFI415
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
7.8 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.