Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklammer edst ST L8mm PFI460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageklammer edst ST L8mm PFI460
Artikel-Nr.:
     262-D415F89
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFI460
EAN/GTIN:
     4251835864602
Montageklammer edst ST L8mm PFI460
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montageklammer
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
0 mm
Länge:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.