Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung VARDAflex tra 15,5mm transp PGZ424


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D415H09
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PGZ424
EAN/GTIN:
     k.A.
End-Einspeisung VARDAflex tra 15,5mm transp PGZ424
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
transparent
Länge:
15.5 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.