Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor LCN 150-300W UP 2Ausg uni LCN-UPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputz-Modul 230V 2 Ausgänge LCN - UPU
Unterputz-Modul 230V 2 Ausgänge LCN - UPU
Artikel-Nr.:
     262-D416J80
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30259
EAN/GTIN:
     4260742832598
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
universal dimmaktor
Dimmaktor LCN 150-300W UP 2Ausg uni LCN-UPU
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
LCN
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Dimmaktor
Ausgangsleistung:
150 - 300 W
Lastart:
universal
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 242,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,04*
€ 243,33*
Frei Haus
ab € 208,04*
€ 250,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,41*
€ 277,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,23*
€ 277,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.