Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor LCN UP 2f 1Eing 6A LCN-UMR24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor LCN UP 2f 1Eing 6A LCN-UMR24
Artikel-Nr.:
     262-D416J81
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30291
EAN/GTIN:
     4260742832918
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor
Jalousieaktor LCN UP 2f 1Eing 6A LCN-UMR24
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
LCN
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Grundmodul
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Max. Schaltleistung:
144 W W
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
6 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,33*
€ 176,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,90*
€ 178,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 145,53*
€ 181,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.