Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter digi 300VAC 300VDC 0,2ADC 2MOhm auto DurchgangsprüfungDiodentest IMT23212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktes Multimeter für grundlegende elektr. Messungen
Kompaktes Multimeter für grundlegende elektr. Messungen
Artikel-Nr.:
     262-D417I08
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     IMT23212
EAN/GTIN:
     3606489486235
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter digi 300VAC 300VDC 0,2ADC 2MOhm auto DurchgangsprüfungDiodentest IMT23212
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.002 - 2 MOhm.
Max. Spannungsmessbereich AC:
300 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
300 V V
Max. Strommessbereich DC:
0.2 A A
Max. Widerstandsmessbereich:
2 MOhm. MOhm
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,27*
€ 18,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 19,38*
€ 5,00*
ab € 14,08*
€ 19,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.