Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D417I10 Herst.-Nr.: IMT23222 EAN/GTIN: 3606489486167 |
| |
|
| | |
| Multimeter digi 600VAC 600VDC 10ADC 2MOhm auto DurchgangsprüfungDiodentest IMT23222 Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Durchgangsprüfung: | ja | Durchgangsprüfung/Diodentest: | ja | Max. Spannungsmessbereich AC: | 600 V V | Max. Spannungsmessbereich DC: | 600 V V | Max. Strommessbereich DC: | 10 A A | Max. Widerstandsmessbereich: | 2 MOhm. MOhm | Messbereichswahl: | automatisch | Messkreiskategorie: | CAT III | Momentanwertspeicher (Data Hold): | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,66* | € 38,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,69* | € 39,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,24* | € 40,11* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,82* | € 42,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,12* | € 42,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|