Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z eHZ 1Feld IP44 SS_5p 1100x300x205mm ZB31ET21W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank, univers Z 1 ZP,BKE-I,1-feld., ZB31ET21W1
Komplettschrank, univers Z 1 ZP,BKE-I,1-feld., ZB31ET21W1
Artikel-Nr.:
     262-D417J45
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31ET21W1
EAN/GTIN:
     3250617650984
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank APUP 1Z eHZ 1Feld IP44 SS_5p 1100x300x205mm ZB31ET21W1
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
300 mm mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
205 mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 1 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,16*
€ 293,86*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 258,15*
€ 302,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,03*
€ 302,95*
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 309,38*
Frei Haus
ab € 266,91*
€ 312,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,12*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,23*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,61*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,19*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,70*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,13*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,14*
Zubehör
Hager
FZ799N
ab € 25,92*
Zubehör
Hager
FZ850M
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.