Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 4SHilf 230V50Hz 240V60Hz 4A DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D418C74
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199204
EAN/GTIN:
     4015081972883
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
eaton hilfsschütz 4s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschütz AC 4SHilf 230V50Hz 240V60Hz 4A DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)-PI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 - 500 V
Betriebsspannung DC:
24 - 220 V
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,09*
€ 33,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,98*
€ 33,41*
€ 5,00*
ab € 27,10*
€ 35,93*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 27,93*
€ 37,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,45*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.