Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel 36W 4000K 4200lm ws EVG IP40 595x595x80mm PLCMFT600P36W930940U19CPSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD32
MD32
MD32
MD20
MD15
MD15
MD15
MD15
MD15
MD15
MD15
MD15
MD16
MD16
MD16
MD16
MD16
MD16
MD16
MD16
Artikel-Nr.:
     262-D419J50
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075694460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED-Panel 36W 4000K 4200lm ws EVG IP40 595x595x80mm PLCMFT600P36W930940U19CPSC
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Panel
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 50 °C
Betriebsgerät:
EVG
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
595 mm
Einbaubreite:
575 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Einbaulänge:
575 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
36 - 36 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
80 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
20
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
118 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
595 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
25
Max. Systemleistung:
36 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
165 - 165 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 75,40*
€ 75,40*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 68,58*
€ 86,68*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 71,98*
€ 90,26*
1
€ 65,00*
ab € 71,46*
€ 90,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,34*
€ 95,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 361,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.