Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel sw ST L190mm H123mm HBCOMPVBRACKET166W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D419J64
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075715318
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Montageeinheit
montageeinheit
Montagebügel sw ST L190mm H123mm HBCOMPVBRACKET166W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montagebügel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
123 mm
Länge:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 23,68*
€ 23,68*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 27,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,32*
€ 28,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 21,51*
€ 28,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.