Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 12f LC 1HE OM2 max:12f B65901.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D422C77
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     B65901.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 12 port
lwl patchpanel
LWL-Patchpanel 12f LC 1HE OM2 max:12f B65901.12
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482 mm mm
Farbe:
grau
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Höhe:
44.45 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Tiefe:
170 mm mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.