Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußkabel 5m HD-D-Sub BNC-S Stecker 15p EK553SW.5V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D422D29
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK553SW.5V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 5m
bnc kabel
Anschlußkabel 5m HD-D-Sub BNC-S Stecker 15p EK553SW.5V2
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HD-D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC-S
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.