Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 1p 300qmmstarr 1st DA300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D423J83
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26001625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hensel hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Direktanschlussklemme 1p 300qmmstarr 1st DA300
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
42 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
72 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
300 - 300 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Tiefe:
86 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 25,77*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 18,45*
€ 25,81*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 26,24*
€ 5,46*
ab € 18,92*
€ 26,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,46*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.