| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D425D39 Herst.-Nr.: 1192018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wandesse 500mm sw ext.Gebläse 640cbmh externes Gebläse Ø150mm LED 3st AblUml KHF654630S Weitere Informationen: | | Art der Luftführung: | umrüstbar | Bauart: | Wandesse | Beleuchtungsart: | LED | Breite: | 500 mm mm | Durchmesser Abluftstutzen: | 150 - 150 mm | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Leistungsregelung: | 3 Stufen | Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591: | 640 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaminhaube, Regenhut für Schornsteine, Schornstein-Regenhaube, Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, amica dunstabzugshaube, dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 138,99* | € 170,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,35* | € 171,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,74* | € 178,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 151,70* | € 186,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|